Beli submersible pump 2 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sakuragawa Pump Submersible Auto (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Sakuragawa Pump Submersible Auto (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    atribut:
    • Aperture (mm): 50
    • Current (A): 6.2
    • NETIS Registration Number: No.KK-130042-A
    • Output (kW): 0.4
    • Overall Height (mm): 401
    • Overall Length (mm): 194
    • Overall Width (mm): 194
    • Power Cord Length (m): 5
    • Total Head (m): 8
    • Total Lift (m): 8 (50Hz/60Hz)
  2. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  3. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  4. Sakuragawa Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Sakuragawa Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Caliber (mm): 50
    • Current (A): 6.2
    • Output (kW): 0.4
    • Discharge Rate (L/minute): 100
    • Overall Height (mm): 364
    • Overall Length (mm): 194
    • Overall Width (mm): 194
    • Power Cord Length (m): 5
    • Power Supply (V): Single-phase 100
    • Total Head (m): 8
  5. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  6. Grundfos Pump Submersible Unilift (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pump Submersible Unilift (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Unilift AP12 adalah pompa submersible single stage, dengan impeller semi terbuka, yang dirancang untuk memompa air drainase yang mengandung partikel hingga ukuran 12mm.Unilift AP12 cocok untuk pengoperasian otomatis serta manual dan dapat digunakan dalam instalasi permanen atau sebagai pompa prtabel. Pompa ini mudah diinstal karena dilengkapi dengan pegangan agar mudah dibawa dan kabel listrik 10m.Unilift AP12 sebagian besar terbuat dari stainless steel dengan lengan stainless steel untuk mendinginkan saat pengoperasian. Selongsong pompa dibuat dalam satu bagian stainless steel, saringan hisap dijepitkan dirumah pompa agar mudah dilepas saat perawatan.
    atribut:
    • Pump Housing: Stainless Steel
    • Impeller: Stainless Steel
    • Rated Voltage (V): 1x230
    • Dimensions (cm): 25x27x43
    • Enclosure class (IEC 34-5): IP68
    • Maximum Particle Size (mm) : 12
  7. Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp20.999.900

    Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Pump Outlet: 1.25
    • Motor Diameter (inch): 4
  8. Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp949.900

    Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  9. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  10. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.199.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  11. Sakuragawa Pump Submersible Automatic for Bottom Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Sakuragawa Pump Submersible Automatic for Bottom Water (Pompa Celup)
    atribut:
    • Caliber (mm): 50
    • Current (A): 6.2
    • NETIS Registration Number: No. KK-130042-A
    • Discharge Rate (L/minute): 110
    • Output (kW): 0.4
    • Overall Height (mm): 364
    • Overall Length (mm): 194
    • Overall Width (mm): 194
    • Power Cord Length (m): 5
    • Power Supply (V): Single-phase 100
    • Total Head (m): 10
  12. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  13. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  14. Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    Mulai

    Rp56.999.900

    Grundfos Pump Submesible Satellite (Pompa Celup Satelit)
    atribut:
    • Pump Data Speed Basis (rpm): 2900
    • Rated Voltage (V): 3 x 380-400-415
    • Main Frequency (Hz): 50
  15. Grundfos Pump Centrifugal Multistage Vertical (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp22.999.900

  16. Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
    atribut:
    • Head (max)(m): 65
Daftar Harga submersible pump 2 Terbaru October 2026
Grundfos Pump Submersible Drainage Stainless Steel Portable (Pompa Celup)Rp7.399.900
Sakuragawa Pump Submersible Auto (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp15.999.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
Grundfos Pump Submersible Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp19.999.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp17.999.900
Sakuragawa Pump Submersible (Pompa Celup)Rp12.999.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.199.900
Grundfos Pump Submersible Unilift (Pompa Celup)Rp14.999.900
Grundfos Pump Submersible (Pompa Celup)Rp20.999.900
Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Rp949.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)